MLGX25-200S マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 29018704

MLGX25-200S マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 29018704
MLGX25-200S マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 29018704
MLGX25-200S マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 29018704
MLGX25-200S マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 29018704
MLGX25-200S マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 29018704
MLGX25-200S マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 29018704
MLGX25-200S マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 29018704

マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レール長さ(mm)200
内容量1本注文コード29018704品番MLGX25-200S
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。
200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。

用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)86穴数4推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別途ストッパーを設けてください。
※レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。

商品説明動画

マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする