GHKE-SS-62R-SFS 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業) 29018835

GHKE-SS-62R-SFS 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業) 29018835
GHKE-SS-62R-SFS 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業) 29018835

重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)120
取付高H1(mm)120
内容量1個注文コード29018835品番GHKE-SS-62R-SFS
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。
旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。

用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など車輪径(Φmm)150耐荷重(N)6620取付高(mm)120材質(車輪)エラストマー仕様固定質量(g)3500金具仕上ステンレス車輪径D(Φmm)150取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付高H2(mm)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする