PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工 LAMP(スガツネ工業) 29019194

PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工 LAMP(スガツネ工業) 29019194
PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工 LAMP(スガツネ工業) 29019194

ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29019194品番PUK-PLAY-15W
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体厚さ5mmの面付超薄型デザイン
ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
最大出力15Wの急速充電タイプです。
面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。
ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
IP64です。

付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)材質ポリカーボネート(PC)質量(g)213出力(W)15入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内専用の製品です。屋外では使用しないでください。
※本品は面付けではありますが、コードを通す穴の加工は必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする