LAMP(スガツネ工業)
アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
マットシルバー
マットシルバー
マットブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29019447
品番
AGH-T200SL
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。
材質
アルミニウム合金
色
マットシルバー
質量(g)
332
寸法L1(mm)
224
寸法L2(mm)
176
寸法P(mm)
200
仕上
アルマイト処理
寸法H1(mm)
101
寸法H2(mm)
77
耐荷重(N)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応