曜日別特売
AGH-T200BL アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 29019456

AGH-T200BL アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 29019456
AGH-T200BL アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 29019456

アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
マットブラック
内容量1個注文コード29019456品番AGH-T200BL
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。

材質アルミニウム合金マットブラック質量(g)332寸法L1(mm)224寸法L2(mm)176寸法P(mm)200仕上アルマイト処理寸法H1(mm)101寸法H2(mm)77耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする