M6×25 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 29019744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 29019744
M6×25 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 29019744
M6×25 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 29019744

六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×25
M6×25
M3×3
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M4×4
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M5×5
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M6×6
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×30
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
内容量1パック(50個)注文コード29019744品番M6×25
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじの呼びM6ピッチP(mm)1長さ(mm)25寸法s(mm)(基準寸法)3寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×25材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53寸法dp(mm)(基準寸法)4穴の形状六角穴強度区分45H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29019543
2023-03-06
用途: 展示品使用のステンレスワイヤーの止め

今まで使用したステンレスのねじでは頭が舐めてしまったがこれは締め付けても大丈夫でした。

対象商品 : 39281356
2015-08-05
用途: 思ったより精度出てる

精度が思ってたより高く、まともに使えています。
止めねじとしては及第点、言うことありません。

1が参考にしています
対象商品 : 39281383
2015-11-11
用途: 特殊治具に使用

全く問題なく使用できました。価格も安く、精度も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 39281374
2015-11-11
用途: 特殊治具固定に使用

全く問題なく使用できました。価格も安く、精度も問題ありません。あとは耐久性に期待!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする