2908 ハイネック コーコス信岡 29019797

ハイネック

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード29019797品番2908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

良質の綿(わた)を原材料に使用しています。
特殊な工法にて、毛羽が少なくツヤのある柔らかい生地に仕上げています。
首周りの強度を高める為、ダブルのステッチでしっかりと取り付けております。

種別長袖シャツネイビーサイズM胸囲(cm)102混率(%)綿100着丈(cm)68裄丈(cm)80袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29019894
2023-10-31
用途: 普段着
教育・研究機関

着心地はとてもよかったです。
今までコーコス信岡さんのハイネックを着ていたのですが
廃番?になりましたのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする