アサダ
リーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合管径(Φmm)
35
35
12~54
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29021915
品番
CT422
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。
内面・外面のバリ取り可能。
セット内容
単品
刃数
40枚刃
質量(g)
208
適合管径(Φmm)
35
適合材
銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
アズワン品番
64-6748-24