アサダ
手動ベンダ22
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29022134
品番
CT202
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。
軟質銅管の曲げ加工に
高耐久性アルミシュー採用
逆曲げアダプタを標準装備
材質
ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース
質量(kg)
4.5
適合管
軟質銅管
アズワン品番
64-6748-23
曲げ能力
1/4"~7/8"
曲げ角度(°)
~90
注意
※管の厚さによっては、加工できない物もあります。