曜日別特売
24000-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022938

 

24000-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022938
24000-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022938
24000-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022938
24000-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022938
24000-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022938
24000-017 セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 29022938

セーフティキャップ付き小判投薬瓶(刻印目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)30
内容量1箱(200本)注文コード29022938品番24000-017
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,140販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。

容量(mL)30材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×34×27材質(キャップ)PP色(フタ)ベージュ色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする