曜日別特売
B31C0-900AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023525

 

B31C0-900AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023525
B31C0-900AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023525
B31C0-900AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023525
B31C0-900AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023525

ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100本)容量(mL)200色(フタ)水色注文コード29023525品番B31C0-900AQ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥7,510販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。

容量(mL)200材質(本体)PPタイプ印刷ナシ寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×143材質(キャップ)PP色(フタ)水色色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする