曜日別特売
B43A0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023699

 

B43A0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023699
B43A0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023699
B43A0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023699
B43A0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023699
B43A0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023699
B43A0-90000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし) 金鵄製作所 29023699

セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(目盛りなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)100
内容量1箱(200本)注文コード29023699品番B43A0-90000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの遮光投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体に印刷がない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。

容量(mL)100材質(本体)PPタイプ印刷ナシ寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×119材質(キャップ)中:PP、外:HDPE色(フタ)ベージュ色(本体)茶色(ブラウン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする