※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
14
8
10
4
6
14
15
18
20
30
12
40
35
16
25
32
50
45
65
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全306種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
29024608
品番
3×14
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
14
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6