※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
15
8
10
4
6
14
15
18
20
30
12
40
35
16
25
32
50
45
65
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全306種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
29024617
品番
3×15
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
15
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6