曜日別特売
G-2349 防風ストレッチベスト コーコス信岡 29025896

 

G-2349 防風ストレッチベスト コーコス信岡 29025896
G-2349 防風ストレッチベスト コーコス信岡 29025896
G-2349 防風ストレッチベスト コーコス信岡 29025896
G-2349 防風ストレッチベスト コーコス信岡 29025896
G-2349 防風ストレッチベスト コーコス信岡 29025896
G-2349 防風ストレッチベスト コーコス信岡 29025896
G-2349 防風ストレッチベスト コーコス信岡 29025896
G-2349 防風ストレッチベスト コーコス信岡 29025896

防風ストレッチベスト

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズL
グレーモク
内容量1着注文コード29025896品番G-2349
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

SS~5Lまで幅広いサイズに対応。
SSとSは女性対応シルエット。
”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング。
冷たい風を遮断。
裏ボンディングメッシュ。
ストレッチ素材。
右胸縦ファスナー付きポケット。
右胸裏内ポケット。
両脇逆玉縁ポケット。
アームホール部分ストレッチテープ。

用途作業 ワーク 軽作業 日曜大工 タウンユース 散歩 ランニング 通勤 通学種別ベストグレーモクサイズL胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44着丈(cm)63機能防風/軽量/ストレッチ素材ストレッチ防風ボンディング(裏メッシュ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 仕事中も私生活でも

内外にポケットがいっぱいあり便利
胸ポケットはファスナー付きで、落としてはいけない小物を入れておくのに便利です。
お腹が弱いので、冷やさないようにべストを愛用しています。3シーズン大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする