曜日別特売
G-9400 ブルゾン コーコス信岡 29026054

 

G-9400 ブルゾン コーコス信岡 29026054
G-9400 ブルゾン コーコス信岡 29026054
G-9400 ブルゾン コーコス信岡 29026054
G-9400 ブルゾン コーコス信岡 29026054
G-9400 ブルゾン コーコス信岡 29026054
G-9400 ブルゾン コーコス信岡 29026054
G-9400 ブルゾン コーコス信岡 29026054
G-9400 ブルゾン コーコス信岡 29026054

ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード29026054品番G-9400
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

右胸ファスナーポケット。
野帳サイズの手帳が入る左胸内切りポケット。
両脇はモノが落ちにくい逆玉縁ポケット。
左袖マルチポケット。
顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様。
袖カフスアジャスター。
ウエストを調節できる裾ボタンアジャスター。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築種別ブルゾンネイビーサイズ3L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル90/綿10肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)68機能軽量素材裏綿ヘリンボン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする