M3×25 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 29026184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)25
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(100個)注文コード29026184品番M3×25
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)25十字穴番号1材質寸法H(mm)0.8寸法D(mm)6表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 車両用に使用
ピデスアート製造業

低頭は色々な部分に邪魔にならずお洒落に使用出来るので毎回リピートしております。

対象商品 : 29026218
2020-11-20
用途: 製品梱包

大変良く問題なく、使用しています。リピーターです。

対象商品 : 29026708
2019-03-28
用途: 側面板取付時
製造業

ナベネジを使用していたとろこ、隣の機器に当たる事が分かり急遽、低頭ネジに交換。無事に機器設置ができました。

対象商品 : 29026218
2022-01-12
用途: 自動車・オートバイの整備など

M4ですが、+2のドライバーでどうも上手く噛みません。手持ちのドライバーが悪いのでしょうかね・・・

1が参考にしています
対象商品 : 42305401
2017-06-11
用途: 機械工作の部品用

皿ねじだと切り込みを入れなければならないところ、0.8mmのヘッド厚は便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする