曜日別特売
G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29026849

 

G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29026849
G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29026849
G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29026849
G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29026849
G-927 ドライパワーサポート5分袖 コーコス信岡 29026849

ドライパワーサポート5分袖

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズSS
ドットホワイト
内容量1着注文コード29026849品番G-927
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

全方向ストレッチ素材使用。
吸汗速乾素材使用。
接触冷感素材使用。
脇のメッシュ素材がムレを防止します。
脇裏に消臭テープがついています。
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』。

用途
作業 ワーク 工事 現場 土木 建築
ドットホワイトサイズSS胸囲(cm)80着丈(cm)56機能全方向ストレッチ/吸汗速乾/接触冷感/消臭裄丈(cm)45
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29027077
2023-09-16
用途: 涼しいです

空調服の下に着ていましたが そのままで汗をかいた方が涼しい気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする