曜日別特売
M1.2×2.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 29027417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.2×2.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 29027417
M1.2×2.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 29027417

(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM1.2
長さ(mm)2
ねじピッチ(mm)0.25
内容量1箱(2000個)注文コード29027417品番M1.2×2.0
販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ねじの呼びM1.2ねじピッチ(mm)0.25長さ(mm)2材質ステンレス寸法H(mm)0.5寸法D(Φmm)1.8頭部形状ナベ寸法M(mm)1.3寸法Q(mm)(最大)0.39/(最小)0.26穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42618423
2017-12-10
用途: 鉄道模型の部品として

重宝しています。HPかどこかで製作利用事例を掲載する予定です。

対象商品 : 42618877
2015-06-24
用途: カメラの修理
創建設計

バッチリとフィットしてグッドです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする