※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.2
M1.0
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
10
2
3
3.5
4
5
6
8
2.5
10
1.2
1.5
1.6
4.5
7
12
14
16
18
6.5
5.5
ねじピッチ(mm)
0.25
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
全380種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
29027496
品番
M1.2×10.0
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.2
ねじピッチ(mm)
0.25
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
1.8
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
1.3
寸法Q(mm)
(最大)0.39/(最小)0.26
穴の形状
十字穴