曜日別特売
G-9100 ストレッチクロスジャケット コーコス信岡 29029229

 

G-9100 ストレッチクロスジャケット コーコス信岡 29029229
G-9100 ストレッチクロスジャケット コーコス信岡 29029229
G-9100 ストレッチクロスジャケット コーコス信岡 29029229
G-9100 ストレッチクロスジャケット コーコス信岡 29029229
G-9100 ストレッチクロスジャケット コーコス信岡 29029229
G-9100 ストレッチクロスジャケット コーコス信岡 29029229
G-9100 ストレッチクロスジャケット コーコス信岡 29029229

ストレッチクロスジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード29029229品番G-9100
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ストレッチ素材なのでアクティブな動きにもストレスを感じません。
衿を閉じるスロートタブ付き。
肩部分のアーマーパットは荷担ぎしても破れにくい丈夫な仕様。
腕の動作をサポートするアクションプリーツ。
スマートフォンとペンを同時に入れられる左袖Wポケット。
裾回りを調節できるボタンアジャスター。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ジャケットネイビーサイズ5L胸囲(cm)138混率(%)綿97/ポリウレタン3肩幅(cm)57袖丈(cm)64着丈(cm)71機能ストレッチ素材ストレッチクロス(微起毛)名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする