G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825

 

G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825
G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825
G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825
G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825
G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825
G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825
G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825
G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825
G-465 ストレッチ軽量カーゴパンツ コーコス信岡 29029825

ストレッチ軽量カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着シルバーサイズ6L注文コード29029825品番G-465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

超軽量(Lサイズ約280g)。
ストレッチ素材使用。
吸汗速乾素材使用。
膝部分は丈夫なダブルニー仕様。
左右ファスナー付きサイドポケット。
両脇のベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。
右脇ポケット内コインポケット付き。

用途
作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業
種別カーゴパンツシルバーサイズ6L股下(cm)83機能ストレッチ/軽量/吸汗速乾渡幅(cm)43素材ハニカムストレッチ適応ウエスト(cm)110実寸ウエスト(cm)113
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする