曜日別特売
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030218

 

G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030218
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030218
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030218
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030218
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030218
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030218

スタイリッシュストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適応ウエスト(cm)75
実寸ウエスト(cm)78
サイズM
内容量1着注文コード29030218品番G-5003
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
スマートフォンが入る右マルチポケット。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア キャンプ 日曜大工 タウンユース 散歩
種別パンツブリックサイズM混率(%)綿97/ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ渡幅(cm)30.5適応ウエスト(cm)75実寸ウエスト(cm)78
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする