家庭化学
穴の埋めもどしセメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800g×6袋)
1袋(800g)
1箱(800g×6袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800g×6袋)
注文コード
29031225
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ダンゴ練りして押し込み成形!
コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。
硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。
無収縮、軽量タイプ。
用途
パイプ穴の充填補修。
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:6、冬:12
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維
材質
ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×160×30
危険物の類別
非危険物
施工面積
約80×80×40mm(400g)
適応下地
モルタル、コンクリート面