- セメント防水剤(混和型) 家庭化学 29031426

セメント防水剤(混和型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(200g×20本)
内容量1箱(200g×20本)注文コード29031426品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水化を目的としたものです。

用途モルタルの防水性付与乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)50×140成分脂肪酸アルミニウム仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物危険物の類別非危険物
注意
※セメント類以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする