曜日別特売
- モルタル改良剤 家庭化学 29031548

- モルタル改良剤 家庭化学 29031548
- モルタル改良剤 家庭化学 29031548
- モルタル改良剤 家庭化学 29031548
- モルタル改良剤 家庭化学 29031548

モルタル改良剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1kg×6個)
内容量1箱(1kg×6個)注文コード29031548品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

接着不良を改善し薄塗りを可能にします。
剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。
耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。

用途モルタル接着不良の改良。仕様アクリル系共重合体、水成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)90×200使用の目安モルタル20kgにつき1kg危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572186
2022-06-08
用途: 外壁、外構補修用

食いつきが良く、しっかり補修出来ました。
まだあまり暑くない時でしたので、乾燥についての検証は出来ていません。

対象商品 : 20572186
2019-08-17
用途: 床面モルタルの部分薄塗り補修

少量ずつ使用には配合量で慣れるまで時間がかかりますが、段々上手くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする