曜日別特売
ホワイト 1kg ウメール スタンドパック 家庭化学 29031758

ウメール スタンドパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1kg×6袋)
ホワイト
内容量1箱(1kg×6袋)注文コード29031758品番ホワイト 1kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。

用途はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。ホワイト硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦350×横400mm適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする