曜日別特売
119562 ポップンディスペンサー セイエイ(Seiei) 29031854

 

119562 ポップンディスペンサー セイエイ(Seiei) 29031854
119562 ポップンディスペンサー セイエイ(Seiei) 29031854
119562 ポップンディスペンサー セイエイ(Seiei) 29031854

ポップンディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29031854品番119562
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

操作は至ってシンプル、ハンドルを回すだけの簡単操作で毎回、同じ量が出せます。
大きな口でフードの継ぎ足しも簡単。フードを上から継ぎ足すので古い物から消化でき、いつも新鮮です。
汚れた時は簡単に分解でき、内部のラバーブレードや回転軸まで取り外して洗浄することが可能です。

用途
お菓子やシリアル、ペットフードに!
容量(L)約3.5材質蓋:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、羽・パッキン:シリコン、ハンドル:ABS樹脂(クロムメッキ)レッド質量(g)約800寸法(cm)19×41.5×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする