- 瓦パテ 家庭化学 29032004

瓦パテ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500g×10個)
内容量1箱(500g×10個)注文コード29032004品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。
そのまま使えるペースト状です。
ヘラ付。

用途瓦廻りの補修。特性耐水性、耐候性付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572992
2019-07-04
用途: 屋根修理時
製造業

購入・使い始めの頃は、程よい柔らかさで扱いやすかったのですが、最近の商品は、品質の粗さが目立つ商品が混ざっていることが多々あり、作業に手間取ることがあり残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする