家庭化学
石こうボード用 軽量パテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300mL×20袋)
1袋(300mL)
1箱(300mL×20袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300mL×20袋)
注文コード
29032074
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ヤセがほとんどなく作業性良好です。
軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
用途
石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
施工面積
約10mm厚で100×330mm
硬化時間(時間)
表面硬化約1~3 内部硬化約24
色
ホワイト
適応下地
石こうボード
仕様
硬化性石こうボード用補修材
危険物の類別
非危険物
注意
※本品は屋内用石こうボード専用になります。屋外での使用はしないでください。
※一度開封した本品は固まりますので再利用はできません。