曜日別特売
P1001201 1800ノズル VANシリーズ RAINBIRD 29032406

P1001201 1800ノズル VANシリーズ RAINBIRD 29032406
P1001201 1800ノズル VANシリーズ RAINBIRD 29032406
P1001201 1800ノズル VANシリーズ RAINBIRD 29032406

1800ノズル VANシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
散水範囲(m)半径:2.7~3.7
内容量1個注文コード29032406品番P1001201
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。
10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。
テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。
左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。
ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。
青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。
すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。

用途
芝生地、グランドカバー、灌木への散水
茶色型番12VAN角度調整範囲散水:0~360°流量(L/min)90°:1.45~2.25、180°:2.90~4.51、330°:5.80~9.02散水範囲(m)半径:2.7~3.7仰角(°)ノズル散水仰角:15動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※濁水使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする