曜日別特売
2626-200TBK 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037007

2626-200TBK 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037007
2626-200TBK 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037007
2626-200TBK 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037007
2626-200TBK 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037007
2626-200TBK 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス) 29037007

絶縁先曲ラジオペンチ落下防止

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29037007品番2626-200TBK
参考基準価格(税別)¥12,550販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部
スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。

全長(mm)200仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5質量(g)215硬度カッター部:約HRC61角度(°)先曲がり:40ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)73、23(曲がり)切断能力(Φmm) 銅線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする