曜日別特売
8111-250SB パイププライヤー(プラスチックアゴ付) KNIPEX(クニペックス) 29037646

8111-250SB パイププライヤー(プラスチックアゴ付) KNIPEX(クニペックス) 29037646
8111-250SB パイププライヤー(プラスチックアゴ付) KNIPEX(クニペックス) 29037646

パイププライヤー(プラスチックアゴ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29037646品番8111-250SB
参考基準価格(税別)¥11,850販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォンなどの作業に使用できます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用としてお使いいただけます。ノズルのホースやフィルターカートリッジを、やさしく取り外すことが可能です。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状になっています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の、2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換可能なプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。

用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕上ヘッド:黒防錆コートハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ10~75段数(調節)25全長(mm)250質量(g)345材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×18×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする