防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォンなどの作業に使用できます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用としてお使いいただけます。ノズルのホースやフィルターカートリッジを、やさしく取り外すことが可能です。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状になっています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の、2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換可能なプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。