VS-TL3100 ドリルビット研磨機 ベルソス 29041803

 

VS-TL3100 ドリルビット研磨機 ベルソス 29041803
VS-TL3100 ドリルビット研磨機 ベルソス 29041803
VS-TL3100 ドリルビット研磨機 ベルソス 29041803
VS-TL3100 ドリルビット研磨機 ベルソス 29041803
VS-TL3100 ドリルビット研磨機 ベルソス 29041803
VS-TL3100 ドリルビット研磨機 ベルソス 29041803

ドリルビット研磨機

(7件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード29041803品番VS-TL3100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,128
販売価格(税別)
7,389
チャック能力(mm)16軸径16セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29041803
2025-07-21
用途: ドリル研磨
製造業

まったく砥げない
調整ネジを締めこむと止まってしまう。

2が参考にしています
対象商品 : 29041803
2022-11-04
用途: 鉄骨にビス用の穴を開けて金物を取り付けする
カナック建設業・工事業

半信半疑で買って見ましたキリを研いで鉄骨に穴を開けたら何とよく切れました。大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 29041803
2022-08-12
用途: 工具用
丹羽商株式会社

中々良い商品がなかったのですが、一発で仕上がりました。切れ味もよく最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 29041803
2020-03-21
用途: ドリルの研磨時
農・林・水産業

他のメーカーと違ってドリルをそのまま突っ込めるのがとてもいいです。しかも安価で16mmのドリルを削れるのもいいです。他のメーカーの安価の物はたいてい13mmだから。替えの砥石について書いてほしかった。

31が参考にしています
対象商品 : 29041803
2023-05-15
用途: ドリルの研磨

届いて、使ってみようと出して、動かしてみましたが、全く研げません。買った事を後悔してます。

12が参考にしています
対象商品 : 29041803
2023-06-12
用途: ドリル刃先研磨
有限会社オーエム建設

まったく刃先に角度調整負荷の研磨不能砥石の回転ブレが
大きすぎる精度不良

11が参考にしています
対象商品 : 29041803
2022-06-06
用途: ドリル研磨

届いてすぐの使用にちょっと戸惑いました。
研ぎたい刃のサイズによってはUP DOWNのつまみでの砥石の高さ調整で刃が当たる前に本体に接触してしまったり、10分くらいの連続使用でモーターが熱くなり停止してしまったり(熱が冷めるまで放置して直ったようです)。
それから刃の先端がそれなりの形にグラインダー等で整えてからでないと相当な時間がかかりそう。
でも研磨した刃はそれなりの切れ味でしたので使い方次第かなって感じです。
ただ、消耗品(砥石もしくはヘッド部分)の部品売りがされてないのか、いろいろ検索してみたが見つからなかったのは残念。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
1が参考にしています
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする