曜日別特売
K-2030-10+S 2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ) 29044025

K-2030-10+S 2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ) 29044025
K-2030-10+S 2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ) 29044025
K-2030-10+S 2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ) 29044025

2&3アームクイック薄爪プーラーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
外抜き:120・130、内抜き:70-180
外抜き:200、内抜き:100-260
内容量1セット注文コード29044025品番K-2030-10+S
参考基準価格(税別)¥201,400販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
質量(kg)8.5アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180

商品説明動画

KUKKO K-2030-10+S (2- og 3-armet universalaftr?kkers?t med smalle aftr?kningskroge)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする