曜日別特売
626400 205・206・207用センターボルト KUKKO(クッコ) 29044488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

626400 205・206・207用センターボルト KUKKO(クッコ) 29044488
626400 205・206・207用センターボルト KUKKO(クッコ) 29044488

205・206・207用センターボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29044488品番626400
参考基準価格(税別)¥64,550販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
長さ(mm)400質量(kg)1.66六角対辺(mm)27ねじ径(mm)G3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする