曜日別特売
203-2 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ) 29044576

203-2 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ) 29044576
203-2 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ) 29044576

2本・3本アーム兼用プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(mm)280(外抜き)
内容量1個注文コード29044576品番203-2
参考基準価格(税別)¥48,950販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。

能力(mm)280(外抜き)最大荷重(t)7アーム長さ(mm)130ヘッド寸法(mm)センターボルト:22適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:203-2-T、適合アーム品番:203-2-130-S質量(kg)3.1爪寸法(mm)A:4、B:26、C:18、E:7、A2:3、B2:20、C2:17、E2:9爪幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする