20-1-2 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29044795

2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-190-P注文コード29044795品番20-1-2
参考基準価格(税別)¥38,070販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-190-P質量(kg)1.99アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする