KUKKO(クッコ)
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-250-P
注文コード
29044804
品番
20-1-25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,550
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-250-P
質量(kg)
8.5
アーム長さ(mm)
250
能力(mm)
外抜き:90、内抜き:70-140