20-10-2 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29044829

2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-190-P注文コード29044829品番20-10-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-190-P質量(kg)2.13アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:120、内抜き:70-180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする