KUKKO(クッコ)
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-3-T、適合アーム品番:3-250-P
注文コード
29044874
品番
20-3-25
参考基準価格(税別)
¥100,370
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-3-T、適合アーム品番:3-250-P
質量(kg)
7.52
アーム長さ(mm)
250
能力(mm)
外抜き:250、内抜き:180-340