20-3-4 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29044899

2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-3-T、適合アーム品番:3-400-P注文コード29044899品番20-3-4
参考基準価格(税別)¥120,230販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-3-T、適合アーム品番:3-400-P質量(kg)9.08アーム長さ(mm)400能力(mm)外抜き:250、内抜き:180-340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする