KUKKO(クッコ)
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-3-T、適合アーム品番:3-500-P
注文コード
29044908
品番
20-3-5
参考基準価格(税別)
¥123,420
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-3-T、適合アーム品番:3-500-P
質量(kg)
10.57
アーム長さ(mm)
500
能力(mm)
外抜き:250、内抜き:180-340