KUKKO(クッコ)
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:633400、適合ショルダー品番:20-4-T、適合アーム品番:3-500-P
注文コード
29044969
品番
20-4-5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥241,250
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:633400、適合ショルダー品番:20-4-T、適合アーム品番:3-500-P
質量(kg)
16.6
アーム長さ(mm)
500
能力(mm)
外抜き:520、内抜き:200-590