KUKKO(クッコ)
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:609087、適合ショルダー品番:41-1-T、適合アーム品番:41-1-65-P
注文コード
29045014
品番
41-1
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:609087、適合ショルダー品番:41-1-T、適合アーム品番:41-1-65-P
質量(kg)
0.22
能力(mm)
外抜き:30-65
爪幅(mm)
10
爪長さ(mm)
8
最大荷重(t)
1
リーチ寸法(mm)
65
爪厚さ(mm)
2~4