201-0 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29045109

201-0 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29045109
201-0 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29045109

2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合適合センターボルト品番:612080、適合ショルダー品番:201-0-T、適合アーム品番:201-0-75-P注文コード29045109品番201-0
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合適合センターボルト品番:612080、適合ショルダー品番:201-0-T、適合アーム品番:201-0-75-P質量(kg)0.43アーム長さ(mm)75能力(mm)75-150(外抜き)ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:14爪寸法(mm)A:3、B:11、C:8、E:6.5、A2:3、B2:11、C2:8、E2:6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする