KUKKO(クッコ)
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
能力(mm)
外抜き:70-160
外抜き:70-160
外抜き:70-160
外抜き:15-90、内抜き:70-140
外抜き:20-120、内抜き:70-180
外抜き:25-160、内抜き:100-220
外抜き:25-200、内抜き:100-260
外抜き:50-250、内抜き:180-340
外抜き:50-350、内抜き:180-440
外抜き:100-520、内抜き:200-590
外抜き:150-750、内抜き:340-1000
外抜き:50-90
外抜き:70-130
外抜き:100-180
外抜き:40-100
外抜き:55-120
外抜き:100-250
外抜き:300
外抜き:375
100(外抜き)
外抜き:20-170
外抜き:20-230
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045477
品番
44-4
参考基準価格(税別)
¥53,790
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:44-4-206、適合ショルダー品番:44-4-T、適合アーム品番:44-4-200-P
質量(kg)
3.28
アーム長さ(mm)
160
能力(mm)
外抜き:70-160
ボルト(mm)
M18×1.5×210
爪幅(mm)
20
爪長さ(mm)
13
最大荷重(t)
6
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):19
爪厚さ(mm)
3~9