KUKKO(クッコ)
2本アームプーラーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
能力(mm)
外抜き:200
外抜き:120
外抜き:200
外抜き:350
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29045583
品番
20-20-P2
参考基準価格(税別)
¥102,850
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容
センターボルト(621220)、ショルダー(20-20-T)、アーム(2-150-P・2-300-P)
質量(kg)
5.91
アーム長さ(mm)
150/300
能力(mm)
外抜き:200
関連資料:
2021/2022年度 Plus X 5カテゴリ賞(0.07MB)
Plus X 2022年ベスト商品賞(0.06MB)