KUKKO(クッコ)
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
能力(mm)
380(外抜き)
380(外抜き)
380(外抜き)
外抜き:25-160
外抜き:25-200
外抜き:50-250
外抜き:375
外抜き:520
外抜き:650
外抜き:15-90
外抜き:20-130
外抜き:50-250、内抜き:180-340
外抜き:15-60
外抜き:20-70
100(外抜き)
75-150(外抜き)
120-220(外抜き)
300(外抜き)
外抜き:110
外抜き:150
外抜き:200
外抜き:250
40-100(外抜き)
60-150(外抜き)
100-250(外抜き)
140-300(外抜き)
180-400(外抜き)
240-500(外抜き)
アーム長さ(mm)
300
200
300
250
400
500
50
70
75
85
130
260
100
150
220
280
540
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046405
品番
202-4
参考基準価格(税別)
¥101,780
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:202-3-T、適合アーム品番:202-4-300-S
質量(kg)
7.14
穴数
ジョイント位置調整穴数:2
アーム長さ(mm)
300
能力(mm)
380(外抜き)
最大荷重(t)
10
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:27
爪寸法(mm)
A:4.5、B:26、C:20、E:15、A2:4、B2:26、C2:20、E2:15